OBO BETTERMANN - Prensaestopas V-TEC-VM MS40 IP68 latón - 2086048
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 40
Longitud de la rosca - 8 mm
Anchura de la llave - 43 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2086048
Ref.Sonepar
764683
EAN
4012195809890
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
40
Longitud de la rosca:
8 mm
Anchura de la llave:
43 mm
Dimensión angular hexágona:
46 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
19...27 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP68
Resistente a los impactos:
no
Color:
Otros
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Temperatura de trabajo:
-20...100 °C
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


