OBO BETTERMANN - Prensaestopas V-TEC VML M25 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 25
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2022949
Ref.Sonepar
304064
EAN
4012195004202
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
25
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
15 mm
Anchura de la llave:
29 mm
Dimensión angular hexágona:
32 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
9...17 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP68
Resistente a los impactos:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Temperatura de trabajo:
-20...65 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


