OBO BETTERMANN - Protección fina enchufable FC-D clase 3 blanco - 5092800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal CA - 230 V
Tensión continua máxima CA - 275 V
Intensidad de carga nominal - 16 A
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L-N) - 2.5 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L+N-PE) - 7 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5092800
Ref.Sonepar
385361
EAN
4012195035053
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión continua máxima CA:
275 V
Intensidad de carga nominal:
16 A
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L-N):
2.5 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L+N-PE):
7 kA
Nivel de protección contra tensión:
1.5 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.2 kV
Número de polos:
2
Método de montaje:
Adaptador
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 3:
sí
Con filtro supresor de interferencias:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


