OBO BETTERMANN - Protección fina para RDSI-ADSL plástico blanco - 5081690
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CA - 120 V
Tensión continua máxima CC - 170 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 25 kA
Intensidad de carga nominal - 0.2 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 300 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5081690
Ref.Sonepar
261185
EAN
4012196034352
Tensión continua máxima CA:
120 V
Tensión continua máxima CC:
170 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
25 kA
Intensidad de carga nominal:
0.2 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
300 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
650 V
Frecuencia de limitación:
100 MHz
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Conexión 1:
Abrazadera
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Versión a prueba de explosiones:
no


