OBO BETTERMANN - Protección fina redes 10 base 2 2,4V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CA - 4.2 V
Tensión continua máxima CC - 6.2 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Intensidad de carga nominal - 1 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 40 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5082432
Ref.Sonepar
385360
EAN
4012196415724
Tensión continua máxima CA:
4.2 V
Tensión continua máxima CC:
6.2 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad de carga nominal:
1 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
40 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
600 V
Frecuencia de limitación:
70 MHz
Método de montaje:
Adaptador de cable/conector
Conexión 1:
BNC, 50 Ohmios
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


