OBO BETTERMANN - Protección fina telecomunicaciones analógicas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CA - 120 V
Tensión continua máxima CC - 170 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 4 kA
Intensidad de carga nominal - 0.3 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 300 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5081977
Ref.Sonepar
628620
EAN
4012196415663
Tensión continua máxima CA:
120 V
Tensión continua máxima CC:
170 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
4 kA
Intensidad de carga nominal:
0.3 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
300 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
600 V
Frecuencia de limitación:
18 MHz
Método de montaje:
Adaptador de cable/conector
Conexión 1:
RJ11
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


