OBO BETTERMANN - Protección general RED V25-B+CON 1+NPE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 7 kA
Tensión continua máxima CA - 280 V
Tensión nominal CA - 230 V
Tensión nominal CC - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5094457
Ref.Sonepar
385367
EAN
4012195382850
Número de polos:
1
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
7 kA
Tensión continua máxima CA:
280 V
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión nominal CC:
230 V
Nivel de protección contra tensión:
0.9 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.2 kV
Tamaño de construcción:
2 separación modular
Señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Test de clase:
Tipo 1 + 2
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


