OBO BETTERMANN - Protección KSB/2 - 6072909
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Bandeja de cables
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Libre de halógenos - no
Tipo de fabricación - Cinta protectora
Packaging
10 Unid.
Referencia del fabricante
6072909
Ref.Sonepar
134245
EAN
4012196295395
Apto para:
Bandeja de cables
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Tipo de fabricación:
Cinta protectora
Longitud:
10000 mm
Anchura:
6.5 mm
Altura:
10 mm
Color:
Negro
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


