OBO-BETTERMANN - Protección línea de datos ench 2P 48V tierra directa PDP-2-48-D - 5080307
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5080307
Ref.Sonepar
1300128
EAN
4012196741939
Protección enchufable de líneas de datos tipo 1+2/D1+C2 para el uso en técnica de medición, de control y de regulación. Dispositivo de protección para sistemas multifilares. Puesta a tierra directa del apantallamiento. Rango de frecuencias hasta 100MHz. Posibilidad de puesta a tierra a través de raíles simétricos o cable de conexión. Ancho de construcción reducido de 12,5mm. Alta disponibilidad de la instalación sin interrupción de señal sin módulo de protección Aplicación: protección contra el rayo y sobretensiones universal para equipos de transmisión de datos en la técnica MSR.
Un producto de OBO-BETTERMANN
Descubra la serie OBO-BETTERMANN