OBO BETTERMANN - Protección RGBV155 para cable KSR 910
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Bandeja de cables
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Libre de halógenos - sí
Tipo de fabricación - Pieza estampada por inyección
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6066712
Ref.Sonepar
528248
EAN
4012196065172
Apto para:
Bandeja de cables
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tipo de fabricación:
Pieza estampada por inyección
Longitud:
58 mm
Anchura:
20 mm
Color:
Gris
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


