OBO BETTERMANN - Protección sobretensión ND-CAT6A/EA para red 7KA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CA - 41 V
Tensión continua máxima CC - 58 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 7 kA
Intensidad de carga nominal - 1 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 120 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5081800
Ref.Sonepar
765164
EAN
4012195614364
Tensión continua máxima CA:
41 V
Tensión continua máxima CC:
58 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
7 kA
Intensidad de carga nominal:
1 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
120 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
700 V
Frecuencia de limitación:
500 MHz
Método de montaje:
Adaptador de cable/conector
Conexión 1:
RJ45
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


