OBO BETTERMANN - Protección sobretensión V10 con 3 + NPE-280 3P + NPE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Tensión nominal CA - 230 V
Tensión nominal CC - 230 V
Tensión continua máxima CA - 280 V
Nivel de protección contra tensión - 1.1 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5094920
Ref.Sonepar
258014
EAN
4012195363903
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión nominal CC:
230 V
Tensión continua máxima CA:
280 V
Nivel de protección contra tensión:
1.1 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.1 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.2 kV
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
4 separación modular
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


