OBO BETTERMANN - Protección sobretensión V20-B + con 3-PH600 3P - 5094605
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Tensión continua máxima CC - 600 V
Voltaje máx. PV - 600 V
Nivel de protección contra tensión - 2.6 kV
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5094605
Ref.Sonepar
631091
EAN
4012195708872
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Tensión continua máxima CC:
600 V
Voltaje máx. PV:
600 V
Nivel de protección contra tensión:
2.6 kV
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
3 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


