OBO BETTERMANN - Protección sobretensión V50-B + con 3 + NPE 3 fases + neutro 50KA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema TN - sí
Configuración del sistema TN-C-S - sí
Configuración del sistema TN-S - sí
Configuración del sistema TT - sí
Número de polos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5093654
Ref.Sonepar
385366
EAN
4012195425120
Configuración del sistema TN:
sí
Configuración del sistema TN-C-S:
sí
Configuración del sistema TN-S:
sí
Configuración del sistema TT:
sí
Número de polos:
3
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
12.5 kA
Tensión continua máxima CA:
280 V
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión nominal CC:
230 V
Nivel de protección contra tensión:
1.3 kV
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
4 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Test de clase:
Tipo 1 + 2
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


