OBO BETTERMANN - Protección sobretensión V50-B + con 3-PHFS600 3P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 12.5 kA
Tensión nominal CC - 600 V
Voltaje máx. PV - 600 V
Nivel de protección contra tensión - 2.6 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5093625
Ref.Sonepar
447448
EAN
4012195709022
Número de polos:
3
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
12.5 kA
Tensión nominal CC:
600 V
Voltaje máx. PV:
600 V
Nivel de protección contra tensión:
2.6 kV
Tamaño de construcción:
4 separación modular
Señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Test de clase:
Tipo 1 + 2
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


