OBO BETTERMANN - RACOR 90 M25

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 25 mm

  • Modelo - Cerrado

  • Intervalo de sellado - 10...16 mm

  • Grado de protección (IP) - IP54

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2032384

Ref.Sonepar

674179

EAN

4012195481638

Diámetro nominal:

25 mm

Modelo:

Cerrado

Intervalo de sellado:

10...16 mm

Grado de protección (IP):

IP54

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Gris

Racor roscado de polietileno con rosca M25x1,5. Este accesorio dispone de entrada de cable abierta, junta de estrangulación para el roscado en roscas métricas según IEC 423, cono autosellante en el extremo de la rosca, por lo que no se requiere junta en la rosca de conexión. Así, se caracteriza por contar con un montaje preciso que puede alcanzar un grado de protección IP54. Además, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN