OBO BETTERMANN - Reducción 107/R M32/M25 - 2030640

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca interna métrico - 25

  • Tipo de rosca, rosca externa - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca externa métrico - 32

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2030640

Ref.Sonepar

624352

EAN

4012195402558

Tipo de rosca, rosca interna:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca interna métrico:

25

Tipo de rosca, rosca externa:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca externa métrico:

32

Material:

Plástico

Con revestimiento de níquel:

no

Prueba de explosión:

no

Reducción rosca externa M32 e interna M25 de poliamida de color gris claro. El accesorio se enmarca dentro de la gama 107, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN