OBO BETTERMANN - Reducción final RWEB1010FS bandeja portacables 100x100

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura de bandeja porta cables - 100 mm

  • Anchura de bandeja porta cables - 100 mm

  • Compatible con la integridad del circuito - no

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7111802

Ref.Sonepar

767312

EAN

4012196341801

Altura de bandeja porta cables:

100 mm

Anchura de bandeja porta cables:

100 mm

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Reducción angular o final para bandejas portacables de ala de 100mm. Este accesorio en acero galvanizado en banda dispone de una anchura de 100mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama RWEB, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN