OBO BETTERMANN - Reducción RWEB 310 FS

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura de bandeja porta cables - 35 mm

  • Anchura de bandeja porta cables - 100 mm

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7108109

Ref.Sonepar

270050

EAN

4012196241453

Altura de bandeja porta cables:

35 mm

Anchura de bandeja porta cables:

100 mm

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Reducción o chapa final para bandejas portacables de ala 35mm. Este accesorio en acero galvanizado en banda dispone de una anchura de 100mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama RWEB, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN