OBO BETTERMANN - Reducción RWEB610 60x100mm galvanizado

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura de bandeja porta cables - 60 mm

  • Anchura de bandeja porta cables - 100 mm

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7109105

Ref.Sonepar

270049

EAN

4012196241637

Altura de bandeja porta cables:

60 mm

Anchura de bandeja porta cables:

100 mm

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Reducción o chapa final para bandejas portacables de ala de 60mm. Este accesorio en acero galvanizado en banda dispone de una anchura de 100mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama RWEB, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN