OBO BETTERMANN - Reducción RWEB615 60x150mm galvanizado

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura de bandeja porta cables - 60 mm

  • Anchura de bandeja porta cables - 150 mm

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7109156

Ref.Sonepar

270048

EAN

4012196241699

Altura de bandeja porta cables:

60 mm

Anchura de bandeja porta cables:

150 mm

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Reducción o chapa final para bandejas portacables de ala de 60mm. Este accesorio en acero galvanizado en banda dispone de una anchura de 150mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama RWEB, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN