OBO BETTERMANN - Regleta 74/CE seccionador 6mm² polipropileno blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Distancia al centro del orificio de perforación - 10 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable rígido - 6...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 4...4 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2056224
Ref.Sonepar
25371
EAN
4012195702559
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Distancia al centro del orificio de perforación:
10 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable rígido:
6...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
4...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
450 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de polos:
12
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
2
Método de montaje:
Montaje directo
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Anchura:
10 mm
Profundidad:
117 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Blanco
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


