OBO BETTERMANN - Regleta 76/CE seccionador 10mm² polipropileno blanco - 2056372
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Distancia al centro del orificio de perforación - 11.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 6...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 10...10 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2056372
Ref.Sonepar
25373
EAN
4012195702498
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Distancia al centro del orificio de perforación:
11.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
6...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
10...10 mm²
Entrada de intensidad nominal:
57 A
Tasa de voltaje:
450 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de polos:
12
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
2
Método de montaje:
Montaje directo
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Anchura:
11.5 mm
Profundidad:
135 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Blanco
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


