OBO BETTERMANN - Regleta 78/CE seccionador 16mm² polipropileno negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia al centro del orificio de perforación - 15 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 10...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 10...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 16...16 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2056569
Ref.Sonepar
25376
EAN
4012195879435
Distancia al centro del orificio de perforación:
15 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
10...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
10...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
16...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
16...16 mm²
Entrada de intensidad nominal:
76 A
Tasa de voltaje:
450 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de polos:
12
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
2
Método de montaje:
Montaje directo
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Anchura:
14.5 mm
Profundidad:
170 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Negro
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


