OBO BETTERMANN - Regleta conexión equipotencial 1830
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Montaje en superficie fijo
Modelo - Tapa cobertora
Aislante - sí
Altura - 43 mm
Anchura - 52 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5015081
Ref.Sonepar
713279
EAN
4012195378310
Tipo de fabricación:
Montaje en superficie fijo
Modelo:
Tapa cobertora
Aislante:
sí
Altura:
43 mm
Anchura:
52 mm
Longitud:
188 mm
Número total de conductores redondos de conexión:
1
Número de conexiones, conductor redondo 8 mm:
0
Número de conexiones, conductor redondo 10 mm:
0
Número de conexiones, conductor redondo 8-10 mm:
1
Número de conexiones, conductor plano 30 mm:
1
Número de conexiones, conductor plano 40 mm:
0
Número de conexiones, conductor a 6 mm² fijo:
0
Número de conexiones, conductor a 16 mm² fijo:
0
Número de conexiones, conductor a 25 mm² fijo:
7
Número de conexiones, conductor a 95 mm² fijo:
0
Material de rail de contacto:
Latón
Superficie del carril de contacto:
Niquelado
Material de la abrazadera:
Acero
Superficie de la abrazadera:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


