OBO BETTERMANN - Repuesto enchufable C25-B+CON NPE - 5095603
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 25 kA
Tensión continua máxima CA - 255 V
Tensión nominal CA - 230 V
Tensión nominal CC - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5095603
Ref.Sonepar
385372
EAN
4012195919391
Número de polos:
1
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
25 kA
Tensión continua máxima CA:
255 V
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión nominal CC:
230 V
Nivel de protección contra tensión:
1.2 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.2 kV
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Test de clase:
Tipo 1 + 2
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


