OBO BETTERMANN - Salida cable descarga tracción KALK11 RW1 45x45mm PC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 0
Número de módulos verticales (sistema modular) - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6117420
Ref.Sonepar
267966
EAN
4012196133833
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de módulos horizontales (sistema modular):
0
Número de módulos verticales (sistema modular):
0
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
26 mm
Anchura integrada:
45 mm
Altura integrada:
45 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


