OBO BETTERMANN - Salida vertical canal empotrar KV2/25048
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 250 mm
Altura - 48 mm
Número de compartimentos - 2
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7400640
Ref.Sonepar
528299
EAN
4012195090397
Anchura:
250 mm
Altura:
48 mm
Número de compartimentos:
2
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:
sí
Apto para canal embutida en suelo (cerrado):
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


