OBO BETTERMANN - SET UNIONES RECTAS KTSMV 610 FS

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unión longitudinal

  • Unión articulada horizontal - no

  • Unión articulada vertical - no

  • Tipo de conexión - Conector sin tornillos

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6068914

Ref.Sonepar

385454

EAN

4012195889502

Modelo:

Unión longitudinal

Unión articulada horizontal:

no

Unión articulada vertical:

no

Tipo de conexión:

Conector sin tornillos

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

sí

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

100...100 mm

Longitud:

200 mm

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Set de conectores rectos, para bandeja portacables Magic, 60x100x200 mm. Acero galvanizado en banda, DIN EN 10346, de OBO

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN