OBO BETTERMANN - Sistema modular montaje pared MODALNET central blanco

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Blanco

  • RAL-número (semejante) - 9010

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6109905

Ref.Sonepar

171604

EAN

4012195125747

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Sistema modular montaje pared MODALNET central de color blanco. Junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN