OBO BETTERMANN - Sistema modular para montaje pared MODALNET unipolar + D blanco

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Blanco

  • RAL-número (semejante) - 9010

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6109900

Ref.Sonepar

171597

EAN

4012195125730

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Sistema modular para montaje pared MODALNET 1P +D en color blanco. Junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN