OBO BETTERMANN - Sistema suspendido vigas TKS 213-32 galvanizado

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Atornillar

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Conducto/cable

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Revestimiento de aluminio/zinc lamelar

  • Carga límite - 450 N

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1484826

Ref.Sonepar

189617

EAN

4012195146063

Tipo de fijación:

Atornillar

Tipo de conexión, parte de construcción:

Conducto/cable

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Revestimiento de aluminio/zinc lamelar

Carga límite:

450 N

Abrazadera atornillable para vigas en lámina de cinc. Este accesorio indicado para tubos y cables se caracteriza por disponer de un diámetro de 23-32mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama TKS, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN