OBO BETTERMANN - Sistema suspensión viga horizontal BFK153/33

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en C

  • Modelo - Otros

  • Con accesorios para tornillos - sí

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6003884

Ref.Sonepar

528220

EAN

4012196079896

Apto para:

Perfil en C

Modelo:

Otros

Con accesorios para tornillos:

sí

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Grapa de fijación para la sujeción a la viga metálica de 152mm en acero galvanizado en caliente. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN