OBO BETTERMANN - Soporte de montaje UDHOME-ONE para 2 equipos de instalación Modul 45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de electrodomésticos para integrar - 2
Longitud - 115 mm
Anchura - 46.3 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7368485
Ref.Sonepar
875366
EAN
4012197276287
Número de electrodomésticos para integrar:
2
Longitud:
115 mm
Anchura:
46.3 mm
Material:
Metal
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


