OBO BETTERMANN - Soporte escuadra transparente fijación pared-techo TPS/545 galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 545 mm
Anchura del perfil - 60 mm
Modelo - Perfil en S
Resistencia de carga - 0.8 kN
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6364349
Ref.Sonepar
528279
EAN
4012196199396
Longitud:
545 mm
Anchura del perfil:
60 mm
Modelo:
Perfil en S
Resistencia de carga:
0.8 kN
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


