OBO BETTERMANN - Soporte escuadra transparente fijación pared-techo TPSA/145 FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 145 mm
Anchura - 145 mm
Altura - 20 mm
Compatible con la integridad del circuito - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6364659
Ref.Sonepar
618135
EAN
4012196473892
Longitud:
145 mm
Anchura:
145 mm
Altura:
20 mm
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


