OBO BETTERMANN - Soporte escuadra transparente fijación pared-techo TPSA/195 galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 195 mm
Anchura - 60 mm
Altura - 20 mm
Modelo - Abrazadera de pared
Ángulo - 90...90 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6364152
Ref.Sonepar
319733
EAN
4012196199037
Longitud:
195 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
20 mm
Modelo:
Abrazadera de pared
Ángulo:
90...90 °
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


