OBO BETTERMANN - Soporte escuadra transparente fijación pared-techo TPSA/345 galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 345 mm
Anchura - 345 mm
Altura - 20 mm
Modelo - Abrazadera de pared
Ángulo - 90...90 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6364306
Ref.Sonepar
385536
EAN
4012196199273
Longitud:
345 mm
Anchura:
345 mm
Altura:
20 mm
Modelo:
Abrazadera de pared
Ángulo:
90...90 °
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


