OBO BETTERMANN - Soporte montaje MTGE2-15 2-C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 118 mm
Profundidad - 47 mm
Modelo - Forma de apoyo
Unidad de instalación de método de montaje - Atornillar
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7407596
Ref.Sonepar
604654
EAN
4012195864950
Longitud:
118 mm
Profundidad:
47 mm
Modelo:
Forma de apoyo
Unidad de instalación de método de montaje:
Atornillar
Material:
Metal
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


