OBO BETTERMANN - Soporte montaje para GESR2MT R2 VDE 2xVDE poliamida negro grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Redondo
Color - Negro
Número RAL - 9011
Apto para suelo hueco/técnico - sí
Apto para doble piso integrado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7408832
Ref.Sonepar
248356
EAN
4012196460601
Modelo de portada:
Redondo
Color:
Negro
Número RAL:
9011
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para doble piso integrado:
sí
Diámetro exterior:
131 mm
Diámetro de empotramiento:
122 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
85 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


