OBO BETTERMANN - Soporte perfil TPS/445 V2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 145 mm
Compatible con la integridad del circuito - no
Material - Otros
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6364871
Ref.Sonepar
214559
EAN
4012195733157
Anchura:
145 mm
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Perfil TP para la fijación en techos de hormigón horizontales en acero inoxidable A2. Este accesorio dispone de una anchura de 145mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama TPSA, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


