OBO BETTERMANN - Soporte RGBV155 U US 5K/30 VA - 6341362
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 300 mm
Anchura del perfil - 50 mm
Altura del perfil - 50 mm
Modelo - Perfil en U
Resistencia de carga - 5.75 kN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6341362
Ref.Sonepar
528276
EAN
4012196644230
Longitud:
300 mm
Anchura del perfil:
50 mm
Altura del perfil:
50 mm
Modelo:
Perfil en U
Resistencia de carga:
5.75 kN
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable, decapado:
sí
Calidad de material:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


