OBO BETTERMANN - Soporte separador DBLG 20/150 FS

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Soporte separador DBLG 20/150 FS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Perfil trapezoide de la abrazadera para pared/techo

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para escalera porta cables - sí

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Montaje de bandejas - Enroscable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6015658

Ref.Sonepar

385384

EAN

4012196279371

Modelo:

Perfil trapezoide de la abrazadera para pared/techo

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

sí

Apto para conducto de cable:

sí

Montaje de bandejas:

Enroscable

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Soporte separador para pared o suelo sin tornillos en acero galvanizado en banda. Este accesorio dispone de una de un tamaño 150mm. Así, el dispositivo para montar con inclinación bandejas de rejilla sobre el suelo o la pared no requiere de tornillos para su fijación. Además, el dispositivo de acero galvanizado en caliente se enmarca dentro de la gama DBLG, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN