OBO BETTERMANN - Soporte universal UT3 165x76x36 poliamida negro grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de electrodomésticos para integrar - 3
Número de entradas de conductos - 4
Longitud - 165 mm
Anchura - 76 mm
Profundidad - 36 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7408721
Ref.Sonepar
528307
EAN
4012196435272
Número de electrodomésticos para integrar:
3
Número de entradas de conductos:
4
Longitud:
165 mm
Anchura:
76 mm
Profundidad:
36 mm
Modelo:
Forma de cubeta
Número de descargas de tensión:
2
Material:
Poliamida (PA)
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


