OBO BETTERMANN - Soporte universal UT4 45-4 208x76x40 poliamida negro grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de electrodomésticos para integrar - 4
Número de entradas de conductos - 4
Longitud - 208 mm
Anchura - 76 mm
Profundidad - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7408727
Ref.Sonepar
238886
EAN
4012196435265
Número de electrodomésticos para integrar:
4
Número de entradas de conductos:
4
Longitud:
208 mm
Anchura:
76 mm
Profundidad:
40 mm
Modelo:
Forma de cubeta
Número de descargas de tensión:
2
Material:
Poliamida (PA)
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


