OBO BETTERMANN - Suspensión central M8 FT galvanizado caliente

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - no

  • Compatible con la integridad del circuito - no

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6015243

Ref.Sonepar

282180

EAN

4012195928737

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

no

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Suspensión central de dos piezas para bandejas de rejilla con un diámetro de taladro de 9mm. El ancho máximo recomendado de las bandejas de rejilla es de 200mm. Así, el dispositivo de acero galvanizado en caliente se enmarca dentro de la gama GMA, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN