OBO BETTERMANN - Suspensión central para varilla rosca M8 60x40mm ST FS

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6015239

Ref.Sonepar

200503

EAN

4012196421572

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Suspensión central de dos piezas para bandejas de rejilla con un diámetro de taladro de 9mm. El ancho máximo recomendado de las bandejas de rejilla es de 200mm. Así, el dispositivo de acero galvanizado en banda se enmarca dentro de la gama GMA, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN