OBO BETTERMANN - Tabique separador GKTW53 38x13x2000 PC/ABS gris claro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - 1 vez
Apto para profundidad del conducto - 53 mm
Tipo de fijación - Enchufable
Longitud - 2000 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6113290
Ref.Sonepar
252018
EAN
4012196419685
Modelo:
1 vez
Apto para profundidad del conducto:
53 mm
Tipo de fijación:
Enchufable
Longitud:
2000 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


