OBO BETTERMANN - Tabique separador horizontal TWP para canal pupitre
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - 1 vez
Apto para profundidad del conducto - 133 mm
Tipo de fijación - Enchufable
Longitud - 2000 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6288264
Ref.Sonepar
299123
EAN
4012195147510
Modelo:
1 vez
Apto para profundidad del conducto:
133 mm
Tipo de fijación:
Enchufable
Longitud:
2000 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


