OBO BETTERMANN - Tabique separador libre de halógenos WDKH-TW40 15x28x2000 gris claro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 28.5 mm
Longitud - 2000 mm
Modelo - Único
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6175500
Ref.Sonepar
282290
EAN
4012195812517
Altura:
28.5 mm
Longitud:
2000 mm
Modelo:
Único
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


